{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 700 mm | |
Bredd | 400 mm | |
Djup | 650 mm | |
invändig bredd | 350 mm | |
vikt | 19,7 kg | |
Produktslag | Arbetsbänkstomme |
Artikkelkode | 927400 700 | |
EAN / GTIN | 4062406109660 |