Verktygsryggsäck i tyg

Article no.: 692220
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
838 styck i lager
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare

Produktinformasjon

Technical Data

Typ av verktygsförvaring Skafthållare
yttermått längd 350 mm
yttermått djup 220 mm
yttermått höjd 470 mm
vikt 2,3 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 692220
EAN / GTIN 4045197728210

Beskrivelse

Utförande:

De nya GARANT GreenPlus textilväskorna kombinerar det bästa av två världar. De övertygar med sin hållbarhet samtidigt som de ger hög bärkomfort, enastående ergonomi, hög hållbarhet, optimal tillgänglighet och optimal flexibilitet. De produceras enligt de omfattande och strikta standarderna i bluesign®-systemet, med hänsyn till människor, miljö och resurser. Bidra till att forma en mer hållbar framtid. Med ett optimerat vadderingssystem för ännu mer ergonomisk bärkomfort.
Verktygsryggsäck i textil med 2 huvudfack:
  • Ett huvudfack med 2 innerfickor, en robust verktygstavla med 32 fickor och en låsbar dragkedja.
  • Ett huvudfack med 2 separata, vadderade fack för bärbara datorer upp till 15 tum och surfplattor och en låsbar dragkedja. Framficka på ryggsäcken med mobil- och visitkortsficka, pennöglor, nyckelring och 2 förvaringsfack. Liten framficka med orange dragkedja. Med kompressionsremmar på sidorna som reducerar volymen så att vikten kan bäras så nära kroppen som möjligt och så att extrautrustning kan fästas utanpå. Anatomiskt formad axelrem och vadderat bärhandtag. Med ergonomiskt kroppskontaktryggsystem och bröstrem som ger perfekte lastöverföring och optimalt balanserad och säker passform. Vattensprutskyddad botten med vattenkant och 4 stödfötter. Med elastiska ytterfickor och en reflekterande remsa för god synlighet.

Material:

En kombination av 420 Denier nylongarn och 200 Denier polyestergarn, för en övertygande rivtålig och lätt prestanda.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen