Bitssats metall 30 delar

Article no.: 675793
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
520 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Bit-Check 30 Metal 1
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Spårskruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Antal delar 30
Produktslag Bitsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 675793
EAN / GTIN 4013288179838
Manufacturer number 05057434001

Beskrivelse

Innehåll:

Bits-klingor C 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1kopplingsskaft.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675310 3 st storlek 1/25; 3 st storlek 2/25; 2 st storlek 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675320 3 st storlek 1/25; 3 st storlek 2/25; 3 st storlek 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Nr 675240 vardera 1 st storlek 4; 5; 6
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: 675340 vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Bitshållare: 1 st

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen