VCMT 070202 HB7025-1

Article no.: 261360 HB7025-1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  209,48 / st.
  • from 10 st.
    NOK  174,58 / st.
on request
På lager
186 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär VCMT 070202
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7025-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare SF
Tolerans M
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,4 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 190 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 261360 HB7025-1
EAN / GTIN 4045197941336

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen