SOGX 070306 GG

Article no.: 234057 GG
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  232,50 / st.
  • from 10 st.
    NOK  193,73 / st.
on request
På lager
250 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOGX 070306
Serie Power Drill
Typ GG
Sort HB6715
Skärmaterial VHM
Matning f 0,05 - 0,22 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 234057 GG
EAN / GTIN 4045197742353

Användningstabell

GG(G)
K
200
torrt
 

Beskrivelse

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

Anmärkning:

Använd den inte som invändigt skär (för invändigt skär krävs ovillkorligen = skärmaterialsort HB630).

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen