Verkstadsskyffel smal

Article no.: 087568
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
821 styck i lager

Select article variation and quantity

Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Tillverkarens beteckning Werkstatt-Kehrblech schmal
Färg svart
Produktslag plåt
Med läpp nej
Handtagsform trähandtag
Längd handskyffel 170 mm
Material skyffel metall
Skyffelform rektangel
Total längd 395 mm
Bredd handskyffel 105 mm
Material handtag trä
Med hål för upphängning ja

Identification & Classification

Artikkelkode 087568
EAN / GTIN 4250560507723
Manufacturer number 455900
Manufacturer/responsible person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beskrivelse

Utförande:

Metall, svart lack, smalt utförande med trähandtag.

Anmärkning:

Verkstadshandborstar, se nr 087552087556.