{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 150 kg | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 54 mm | |
Djup | 135 mm | |
antal verktygshållare | 13 | |
axelavstånd (A) | 72 mm | |
för verktygsskaft | SK 30 | |
Produktslag | CNC-balksystem |
Artikkelkode | 971560 SK30 | |
EAN / GTIN | 4062406165178 | |
Manufacturer number | 971560 SK30 |