{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nätspänning | 240 V | |
nätfrekvens | 50 Hz | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Längd | 145 mm | |
Bredd | 80 mm | |
höjd | 103 mm | |
upphettningstid till 280 °C | 9 s | |
reglerområde lödspetstemperatur | 150 °C - 450 °C | |
vikt lödkolv utan sladd | 30 g | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Produktslag | Lödstation | |
effektförbrukning | 80 W |
Artikkelkode | 082301 PICOMK2 | |
EAN / GTIN | 4003008089288 |