Batteristartset, Typ: 92604324

Article no.: 073832 92604324
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
20 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 92604324
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 3 Ah
Batterispänning 18 V
passar för Fein 18 V-apparater
Produktslag Batteri inkl. laddare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 073832 92604324
EAN / GTIN 4014586892849
Manufacturer number 92604324010

Beskrivelse

Utförande:

Litiumjonbatteri med laddningsnivåindikering och FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överlast, överhettning och djupurladdning. 100 % kompatibelt med alla FEIN 12 V batteridrivna verktyg samt 18 V batteridrivna verktyg med MultiVolt-gränssnitt.

Leveransinnehåll:

Inklusive snabbladdare.
2 st 18V / 3,0 Ah litiumjonbatterier, snabbladdare ALG 80 BC.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen