Utförande:
Tolkkropp av förstklassigt tolkstål, härdat,spänningsfritt, slipat och läppat.
Gå-sidorna på dessa verkstadstolkar tillverkas med en slitagetolerans enligt DIN 7164.
Håltolkar med numerisk tolerans t.ex. nr
484026 28 strl. 0,01 + 0,02/ -0,02.
Norm:
Tolerans och dimensioner enligtDIN 1938-1, DIN 2245-1 och DIN 7164.
Anmärkning:
- Ange exakt nominell diameter med toleransområde (A-ZC) och kvalitet (6−13) eller numerisk tolerans (+/−).
- Tolkar i mellanstorlekar är endast gränstolkar med kommamått!
- Slät (rak) diameter med ISO-passning se nr 484000; 484020; 484040 eller på förfrågan.
- Kontrolltolkar (utan slitagetolerans), se nr 484027; 484028.
Storleksbeteckningens typ beskriver det nominella måttet i millimeter (mm).
Typ A = 2 – 2,999
Typ B = 3 – 10
Typ C = 10,001 – 14
Typ D = 14,001 – 18
Typ E = 18,001 – 24
Typ F = 24,001 – 30
Typ G = 30,001 – 40
Typ H = 40,001 – 50
Typ I = 50,001 – 60
Typ J = 60,001 – 90
Typ K = 90,001 – 99,999