This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Handske, par Ultrane 510, Handskstorlek: 8

Article no.: 094273 8
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Select article variation and quantity

Handskstorlek Unit price incl. VAT
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt; DMF-fri

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Ultrane
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri
EN 388 4131X
Hållarmaterial Polyamid
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Längd 220 mm - 270 mm
Färg svart / grön
Handskstorlek 8
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094273 8
Manufacturer number 3451000 GR.8

Beskrivelse

Utförande:

Ultrane 510. Handske med hög slitstyrka och vattenbaserad PU-beläggning på handflatan. Fri från silikon och DMF. Öko-Tex®-Standard 100-certifierad. Lämplig för exakt hantering, t.ex. precisionsmekanik, montering av elektroniska komponenter, hantering av mikroprocessorer.

Norm:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen