{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | FlexMech® | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Innehåll | 1 | |
Handskegenskap | Silikonfri; DMF-fri | |
tillverkarens beteckning | FlexMech 663 | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Hållarmaterial | Polyamid | |
Beläggning | Nitrilskum | |
Beläggningsvariant | Handflata | |
användningsområde | Precision | |
Längd | 240 mm - 260 mm | |
Färg | svart/grå | |
Handskstorlek | 7 | |
vikt | 54 g | |
Stickningsteknik | 15G | |
Norm | EN 407 | |
Kontaktvärme upp till | 100 °C | |
Användningsdata | Flergångs | |
Skyddskategori | Kategori II | |
Handskslag | Universalhandskar | |
Skärskyddsklass | 1 | |
Produktslag | Universalhandskar |
Artikkelkode | 094255 7 | |
EAN / GTIN | 4008198766377 | |
Manufacturer number | 663/7 |