Stegborr HSS 90° M3 GARANT

Article no.: 117180 M3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
25 styck i lager

Select article variation and quantity

För skruvar Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 8374
  • Tolerans nom.-⌀: h9
  • Spetsvinkel: 118
  • Spiralvinkel: 20-30

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För skruvar M3
Beläggning ånganlöpt
Skärmaterial HSS
Norm DIN 8374
Tolerans nom.-⌀ h9
Spetsvinkel 118 grad
Spiralvinkel 20-30 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h8
Försänkningsstegvinkel 90 grad
Antal skär Z 2
Invändig nej
⌀ D1 1. med fas h9 3,2 mm
⌀ D2 2. med fas h8 6 mm
Steghöjd L1 1. steg 2 9 mm
Spännspårlängd Lc 57 mm
totallängd L 93 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Skafttolerans h8
Färgring Utan
Produktslag Konisk plåtborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 117180 M3
EAN / GTIN 4045197036063
Manufacturer number 117180 M3

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Borr- och försänkningssteg båda med egna spår och styrlister. Detta möjliggör upprepade omslipningar.

Användningsdata:

För genomgående hål för skruvar enligt DIN-ISO 273 och försänkningar enligt DIN 74 blad 1 form A, utförande fint.
För sänkskruvar enligt ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 och 966).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen