{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M4 | |
Beläggning | TiCN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,7 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 3,4 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 3,3 mm | |
Gäng-⌀ | 4 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 2 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 2 | |
Gängdjup | 12 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 135955 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197649607 | |
Manufacturer number | 135955 M4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Maskin- gängtapp HSS/E form C TiCN M4 HOLEX |
on request
På lager
40 styck i lager
NOK 1 665,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
50 styck i lager
NOK 415,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
322 styck i lager
NOK 707,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal spånspår | 2 | 2 | 3 | 3 |
Beläggning | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN |
totallängd L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger |
Gängdjup | 12 mm | 6 mm | 12 mm | 8 mm |