Maskingängtapp HSSE-PM TiCN M3 GARANT

Article no.: 135760 M3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
72 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M3
Beläggning TiCN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Spiralvinkel 15 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,5 mm
totallängd L 56 mm
Skaftdiameter Ds 3,5 mm
Skaftfyrkant □ 2,7 mm
Kärnhåls-⌀ 2,5 mm
Gäng-⌀ 3 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring skär
Antal skär Z 3
Gängdjup 6 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 135760 M3
EAN / GTIN 4045197077530

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
13
Stål < 1400 N/mm²
P
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Stabilt utförande med 15° högerspiral.
Kan användas med emulsion (fetthalt min. 8 %).
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen