GARANT Master Titan HM-fullradiepinnfräs HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 1mm

Article no.: 207487 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ f8 DC / DS (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 1 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 2 mm
radie R 0,5 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i titan > 850 N/mm2 0,01 mm
Matning fz för kopierfräsning i titan > 850 N/mm2 0,012 mm
Korrigeringsfaktor för vc 1,25
Färgring skär
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 207487 1
EAN / GTIN 4045197989642
Manufacturer number 207487 1

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
50
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Speciell geometri för bearbetning av titan och titanlegeringar.
4 ändskär ända in till centrum.
Därför användbar som äkta 4-skärsfräs för alla skärdjup.
Tolerans: Radiekontur = ±0,005 mm.

Anmärkning:

Omslipning rekommenderas inte.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen