Avstickningsstål höger motsvarande DIN 4981 (ISO 7), M20, skafthöjd: 12mm

Article no.: 297030 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
369 styck i lager

Select article variation and quantity

skafthöjd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial M20
totallängd 100 mm
Skafthöjd h 12 mm
Skaftbredd b 8 mm
eggbredd 3 mm
Produktslag Svarvstål

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 297030 12
EAN / GTIN 4045197885531
Manufacturer number 297030 12

Beskrivelse

Utförande:

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.
M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen