{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | TNMG 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | CCX | |
Skärmaterial | Cermet | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | PP | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,35 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 210 m/min - 450 m/min | |
Beläggning | belagd | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251472 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664900398 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TNMG 160404, Sort: CCX
on request
På lager
113 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 164,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 136,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
529 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 100,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 83,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | belagd | obelagd |
ISO-kod vändskär | TNMG 160404 | TCMT 110204 |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Finbearbetning |
Skärmaterial | Cermet | Cermet |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,35 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v |
Skärhastighet vc primär användning | 210 m/min - 450 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |