Borrstång, Vänster, Skaftdiameter DS: 25mm

Article no.: 273915 25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
13 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftdiameter DS (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 25 mm
Användning Vänster
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 30,5 mm
Mittförskjutning L3 17,5 mm
Platthöjd L2 11,5 mm
totallängd L 250 mm
Vändskärsskruv 279815 13
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273915 25
EAN / GTIN 4045197763167
Manufacturer number 273915 25

Beskrivelse

Anmärkning:

Till högerhållare använder du vänsterplattor, till vänsterhållare använder du högerplattor.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Borrstång, Vänster, Skaftdiameter D<sub>S</sub>: 25mm

Borrstång, Vänster, Skaftdiameter DS: 25mm

on request
På lager
13 styck i lager
NOK  2 154,36
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager
NOK  2 154,36
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
20 styck i lager
NOK  1 672,57
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
39 styck i lager
NOK  1 672,57
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
totallängd L 250 mm 250 mm 200 mm 200 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 30,5 mm 30,5 mm 25 mm 25 mm
Användning Vänster Höger Vänster Höger
Mittförskjutning L3 17,5 mm 17,5 mm 12 mm 12 mm
Produktslag Borrstång Borrstång Borrstång Borrstång

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen