This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Skrivbord Bok, Bredd: 1600mm

Article no.: 974040 1600

Select article variation and quantity

Bredd (mm) Unit price incl. VAT
  • Utförande höjdinställning: mekanisk
  • plattans tjocklek: 25

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Höjdjustering arbetsplats 680-820 mm
Utförande höjdinställning mekanisk
plattans tjocklek 25 mm
höjdinställningsområde 680 mm - 820 mm
Bredd 1 600 mm
Djup 800 mm
arbetsskiva (tjocklek) 25 mm
Material arbetsskiva plan pressplatta med konsthartsbeläggning
Beläggning arbetsskiva Melamin
Ovansida arbetsskiva bok-dekor
Platt form Rektangel
Produktslag Skrivbord

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 974040 1600
Manufacturer number 974040 1600

Beskrivelse

Utförande:

Bekvämt kontorsbord med steglös höjdjustering (justeringsområde 680 − 820 mm). Stabilt stativ med tvärram.
Fotrör av 2 mm stålformrör 50/50 mm, kvadratiskt. Solitt sammankopplat med förstyvningsramen. Optimalt benutrymme tack vare det ergonomiskt utformat stativet.
Slitstark bordsskiva av melamin, 25 mm, med ytdekor av bok.

Lackering:

Benställning metallgrå pulverlack.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen