{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
plattans tjocklek | 50 mm | |
Passar för anslutningsskivdjup | 750 mm | |
Material arbetsskiva | ST-träkärna med Eterlux-beläggning | |
Beläggning arbetsskiva | Eterlux (melamin / fenolharts) | |
Beläggningstjocklek | 2 mm | |
Arbetsskiva ovansida | Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig | |
Färg plastyta | ljusgrå | |
Sneda hörn | 45° | |
List utförande | fyrsidig | |
ABS-list | 3 mm | |
Produktslag | Bänkskiva |
Artikkelkode | 926342 750 | |
EAN / GTIN | 4062406107185 | |
Manufacturer number | 926342 750 |