Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler, 36×24G, Typ: 75/1

Article no.: 950570 75/1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
46 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Lådornas effektiva yta i G: 36×24

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Lådornas effektiva yta i G 36×24
höjd 50 mm
passar till lådor med fronthöjd 75 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 36
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 24
passar till lådor med effektiv bredd 900 mm
passar till lådor med effektivt djup 600 mm
vikt 1,306 kg
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 950570 75/1
EAN / GTIN 4062406153533
Manufacturer number 950570 75/1

Beskrivelse

Utförande:

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 36×24G.

Passar till:

Utdragslådor 36×24G.

Innehåll:

Kantlistsats nr 951580: 1 st storlek 75
Slitsade skiljeväggar nr 951530: 7 st storlek 75
Insticksskiljevägg 4G nr 951741: 16 st storlek 75
Insticksskiljevägg 5G nr 951751: 12 st storlek 75

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen