{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Korisna površina ladice u G | 36×24 | |
| Visina | 50 mm | |
| prednja za prednju visini ladice | 75 mm | |
| prikladno za ladice korisne širine u G | 36 | |
| prikladno za ladice korisne dubine u G | 24 | |
| prikladno za korisna širina ladica | 900 mm | |
| prikladno za korisna dubina ladica | 600 mm | |
| Težina | 1,306 kg | |
| Vrsta proizvoda | Pregrada za ladicu |
| Broj artikla | 950570 75/1 | |
| EAN / GTIN | 4062406153533 | |
| Broj proizvođača | 950570 75/1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |