Låssystem/låscylinder med 2 nycklar, Hierarkinivåer / maximalt antal låsanordningar: 1/100

Article no.: 950072 1/100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Hierarkinivåer / maximalt antal låsanordningar Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Användningsområde HO-låssystem
Produktslag Låsstickinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 950072 1/100
EAN / GTIN 2050002041394
Manufacturer number 238314 637790 0001

Beskrivelse

Utförande:

Låscylindrar för låssystem kan användas i stället för vanliga låscylindrar (Ho 001 − Ho 200). Vid första beställningen av ett låssystem medföljer ett säkerhetskort.

Användningsdata:

Upp till 100 olika låsanordningar med en överodnad hierarkinivå,t ex en avdelning med upp till 100 låsanordningar och en huvudnyckel.

Anmärkning:

  • Låssystem utgör skräddarsydd specialtillverkning som kräver projektering. När ett nytt system läggs upp måste ett fullständigt ifyllt och undertecknat låsschema/ projekteringsformulär inlämnas.
  • Efter den första beställningen får kunden ett säkerhetskort som fungerar som legitimation. Innan efterbeställning och utbyggnad av låssystemet kan ske måste en fotokopia av säkerhetskortet visas upp.
  • Vid efterbeställning måste du ovillkorligen ange systemets identitet (fyra bokstäver) och för nr 950072 storlek 3/300 och storlek 3/2000 den exakta tilldelningen av låscylindrarna till de önskade grupperna / huvudgrupperna. Ange för nr 950074 om generalhuvudnycklar, gruppnycklar eller huvudgruppnycklar önskas.
  • Låssystem utgör specialtillverkning och kan inte återtas!

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen