{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 140 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 4 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5749; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | blank | |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | no | |
med inkopplingsbar returfjäder | no | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikkelkode | 725351 140 | |
EAN / GTIN | 4045197888068 | |
Manufacturer number | 725351 140 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sidavbitare VDE-isolerad, totallängd: 140mm
on request
På lager
1 532 styck i lager
NOK 236,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
292 styck i lager
NOK 283,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | Hylsor av flerkomponentmaterial. |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) |
med inkopplingsbar returfjäder | no | no |
Norm | DIN ISO 5749; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Yta | blank | förkromad |
Material | Specialverktygsstål | Specialverktygsstål |
Produktslag | Skärande tång | Skärande tång |