{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 100 mm - 125 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
felgräns | 6 µm | |
Mättrummans gradering | 1/100 mm | |
spindel-⌀ | 8 mm | |
Mättrummans ⌀ | 24 mm | |
Känselvred | yes | |
Låsning | med klämanordning. | |
Utförande spindel | härdat stål, slipat | |
Mättallrik | yes | |
Mätteknik | analog | |
Utförande avläsningsdelar | graverad, svart | |
Utförande manöverenhet | Isoleringsskydd | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikkelkode | 422992 100-125 | |
EAN / GTIN | 4250099616545 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
bygelmikrometer med tallriksmätytor ⌀ 30mm, mätområde: 100-125mm
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
NOK 10 090,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
40 styck i lager
NOK 5 230,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
avläsning | 0,01 mm | 0,01 mm |
Mättrummans gradering | 1/100 mm | 1/50 mm |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 863 |
spindel-⌀ | 8 mm | 8 mm |
förpackning | Stabil box | Stabil box |
Mätteknik | analog | analog |
Produktslag | Bygelmikrometer | Bygelmikrometer |