VALTITAN precisionsnålfil totallängd = 180 mm SH 2/ DH 3-4 1

Article no.: 527570 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
136 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Schweizisk huggning 2
motsvarar den tyska huggningen 3
Formbeskrivning ansats
Filytor 4
tvärsnitt 6,3×1,3 mm
totallängd 180 mm
inkl. filskaft no
Produktslag Precisionsnålfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 527570 1
EAN / GTIN 613548045558
Manufacturer number LAV2401-180-2

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 

Beskrivelse

Utförande:

Nålfil för höga krav med extremt hög motståndskraft mot slitage. Ythårdhet 1200 HV. Den speciella tandformen förhindrar att filarna sätts igen av filspån. Filarna kan enkelt rengöras med en lätt knackning (mot trä).

Norm:

SH = schweizisk huggning; DH = tysk huggning

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen