Svarvfil huggning 2 (medelfin) 250 mm

Article no.: 518200 250
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
15 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd utan tånge (mm) Unit price incl. VAT
  • Form: H
  • Norm: DIN 7261

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Form H
tvärsnitt 25×6,3 mm
Längd utan tånge 250 mm
Norm DIN 7261
Produktslag Svarvfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 518200 250
EAN / GTIN 4009215007527
Manufacturer number 16132520

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Beskrivelse

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De färdiga filarna har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen. Dessa specialfilar garanterar släta filytor. Specialfilarna tillverkas i precisionsautomater. De garanterar hög slipeffekt och lång brukstid.
Två sidor m engradig huggning (bättre spåntransport).

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen