Slipband, koniskt (A) kornstorlek 80 medelgrovt 10X25 mm HOLEX

Article no.: 553890 10X25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  40,60 / st.
  • from 50 st.
    NOK  33,93 / st.
on request
På lager
1 908 styck i lager

Select article variation and quantity

Sliprullar-⌀×sliprullslängd (mm) Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: A

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Normalkorund
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 80
finhetsgrad medel
Typ av sliprulle koniska
Sliprullens ⌀ 10 mm
Sliprullens längd 25 mm
maximalt varvtal: 26 000 min-1
Produktslag Sliprulle

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 553890 10X25
EAN / GTIN 4045197524614
Manufacturer number 553890 10X25

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Sliprullarna består av lindad slipduk av normalkorund (A).
Konisk form för trånga utrymmen.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553835.

Passar till:

Bärare hållar-⌀ totallängd: 3×63

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen