Cirkelsågblad, TiAlN, ⌀×tjocklek: 40X1mm

Article no.: 179915 40X1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀×tjocklek (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

40 mm
Tjocklek 1 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Kragtjocklek E 2,4 mm
maximalt inskärsdjup ae max 6 mm
Nav-⌀ 24 mm
hål-⌀ 8 mm
Tandantal Z 28
Medbringarhål antal 3
Medbringarhål diameter 4,4 mm
Medbringarhål delcirkel 17,5 mm
passande adapter 179907 40; 50
Matning fz i stål < 900 N/mm2 0,015 mm
Invändig nej
Produktslag Cirkelsågblad

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 179915 40X1
EAN / GTIN 4045197886590
Manufacturer number 179915 40X1

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
800
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
85
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
Uni
 
vått maximal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT VHM-cirkelsågblad med extra smal skärbredd för att minimera materialförlusterna. Skärhastigheten kan ökas med en faktor 3 till 4 jämfört med HSS-sågblad. Förstärkt botten för att markant öka verktygets stabilitet. För jämn spånbottenyta.

Anmärkning:

De toleranser för sågbladdiametern som tillåts enligt DIN 1837/1838 underskrids avsevärt, i vissa fall med upp till 50%.
tandningsform B.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen