Rörhylsnyckel 4X5 mm HOLEX

Article no.: 620120 4X5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
169 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nyckelvidd 1 4 mm
Nyckelvidd 2 5 mm
Norm DIN 896 B
totallängd 110 mm
hål vridstift-⌀ 5,3 mm
Material Seghärdningsstål, förkromat
Yta förkromad
Produktslag hylsnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 620120 4X5
EAN / GTIN 4045197438003
Manufacturer number 620120 4X5

Beskrivelse

Utförande:

Av tunnväggigt seghärdningsstålrör,med tvärgående hål för vridstift.

Norm:

DIN 896 B

Material:

Seghärdat stålrör, förkromat.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen