IMPACT-hylsor 3/8 för ″, Torx®-skruvar E8 HOLEX

Article no.: 650500 E8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
400 styck i lager

Select article variation and quantity

Torx®-profil Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 3/8

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Torx®-profil E8
fyrkantsfäste 3/8 tum
Profilmått A 7,52 mm
⌀ utgångssidan 10,5 mm
Längd 32 mm
Drivprofil Hylsnyckel för TORX®-skruvar
lämpar sig för maskinanvändning yes
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 650500 E8
EAN / GTIN 4045197214775
Manufacturer number 650500 E8

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen