{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
sexkant | 5 mm | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
⌀ fästsida | 25 mm | |
Längd | 50 mm | |
Drivprofil | Sexkantnyckel | |
lämpar sig för maskinanvändning | yes | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikkelkode | 650550 5 | |
EAN / GTIN | 4045197286154 | |
Manufacturer number | 650550 5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
IMPACT kraft hylsa, 3/8″, för insexskruvar 5 mm HOLEX
on request
På lager
930 styck i lager
NOK 139,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
930 styck i lager
NOK 161,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
55 styck i lager
NOK 209,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ fästsida | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Drivprofil | Sexkantnyckel | Sexkantnyckel | Sexkantnyckel |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | 1/2 tum | 1/2 tum |
lämpar sig för maskinanvändning | yes | yes | yes |
Längd | 50 mm | 75 mm | 75 mm |
sexkant | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |