This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Elektronisk moment-/vinkelnyckel med spärrhuvud 15 Nm GARANT

Article no.: 655255 15

Select article variation and quantity

maximalt vridmoment (Nm) Unit price incl. VAT
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±3
  • Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel: ±2
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • datautgång: USB-gränssnitt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 15 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±3 %
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel ±2 %
Utbytbart verktyg Insticksverktyg
datautgång USB-gränssnitt
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
momentintervall 1,5 Nm - 15 Nm
upplösning 0,01 Nm
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] 21 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
hållare för insticksverktyg 9×12 mm
visning digital
Utlösningssignal optisk; akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip Vibrationsmotor
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081557 LR6
Anslutningsform för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Mätteknik elektroniskt
Loggbara data ja
Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
Feedback visande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfin; lbfft
mätmetod vridmoment; Rotationsvinkel
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 242,5 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 262 mm
Produktslag Momentnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 655255 15
Manufacturer number 655255 15

Beskrivelse

Utförande:

Mycket exakt elektronisk moment-/vridvinkelnyckel för tillförlitlig skruvdragning och kontroll av skruvförband. Överskådlig OLED-färgdisplay, extremt enkel menynavigering. Robust nyckel med en kompakt kåpa och stabilt rektangulärt rör, som är mycket lättanvändbart och kan kombineras på många olika sätt via ”direktläget”. Det är möjligt att programmera upp till 200 olika användarspecifika skruvlägen, något som går att utläsa av processchemana. 4 mätlägen: Vridmoment och vridvinkel. Processäkra resultat tack vare vridmoment med vinkelkontroll och/eller vridvinkel med momentkontroll. Inklusive lagringsutrymme för upp till 2 500 mätvärden. Programmerbar via PC; skydd mot obehörig åtkomst möjlig med lösenordinmatning. Vridvinkelmätningen genomför man bekvämt utan referensarm. Målvärden och toleranser går att förinställa. Funktionslägen Peak (toppvärde) och Track (medlöpande). Med integrerad automatisk kalibreringspåminnelse efter antal belastningar och tidsintervall.
Moment-/vinkelnyckel som är enastående ergonomisk och enkel att använda.
Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin.
  • Omkopplingsspärr med utkastare.
  • Enkel inmatning av stickmått: För verktyg med förändrat stickmått räcker det med att mata in det nya värdet. Någon omständlig omräkning med formler är inte längre nödvändig.
  • QuickRelease: Säker insnäppning och snabba byten av insticksverktyg.
  • Datautgång: USB-gränssnittet gör det möjligt att avläsa och utvärdera data som finns lagrad på datorn.
  • Varningssignaler: Akustisk (summer) – Optisk med 3 LED:er och färgdisplay – Kännbar (vibration i handtaget)
  • Säker betjäning. Inga knappar med dubbla funktioner.
  • Komfortinställning
Noggrannhet ±3 %.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Leveransinnehåll:

Inklusive stabil plastväska (strl 400 i plåtlåda) och 3 batterier (1,5 V Mignon / AA / LR6), USB-datakabel och programvara för överföring av mätdata.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen