Spänningsprovare 3 mm

Article no.: 665050 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 335 styck i lager

Select article variation and quantity

eggbredd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

eggbredd 3 mm
klinglängd 60 mm
totallängd 145 mm
Testområde 120 V - 250 V
Drivprofil Spårskruvmejsel
Clip yes
Produktslag Spänningsprovare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 665050 3
EAN / GTIN 4016133452001

Beskrivelse

Utförande:

Plasthandtag med isolerad skruvmejselklinga och clip.
Enkelt utförande, strl 3,5 utan clip. Mätområde 120 − 250 V.

Anmärkning:

Dessa spänningsprovare överensstämmer med säkerhetsbestämmelserna enligt VDE 0680/6. Därför går det inte att byta glimlamporna.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen