Slitsplåtsax 723031

Article no.: 078102 723031
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning BSS 1.6 CE
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 350 W
slaghast. 3 800 min-1
maximal materialtjocklek stål 400 N/mm2 1,6 mm
maximal materialtjocklek stål 800 N/mm2 0,8 mm
minsta kurvradie 90 mm
skärhastighet 6 m/min - 10 m/min
Skärbredd 5 mm
vikt 1,4 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
kabellängd 5 m
Produktslag Sax

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 078102 723031
EAN / GTIN 4014586874661
Manufacturer number 72303161000

Beskrivelse

Utförande:

Slitsplåtsax.
  • Spånfritt och rent snitt.
  • Öppet skärhuvud för perfekt sikt över snittlinjen.
  • QuickIN snabbväxlingssystem för snabbt skärbyte utan nyckel och injustering.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen