{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 18 V | |
Skaft | SDS Plus | |
tillverkarens beteckning | M18ONEFHX-552X | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 5,5 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
varvtalsområde | 0 min-1 - 1 330 min-1 | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 28 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 26 mm | |
maximal slagfrekvens | 4 800 min-1 | |
slagenergi | 2,5 J | |
form verktygshållare | SDS-Plus | |
vikt | 4,5 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 8,9 m/s2 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Slagborrmaskin |
Artikkelkode | 075530 M18FHX | |
EAN / GTIN | 4058546346973 | |
Manufacturer number | 4933478504 |