Vägg av perforerad plåt dubbelsidig för ToolTruck, effektiv höjd: 222mm

Article no.: 914856 222
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

effektiv höjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Serie ToolTruck
höjd 222 mm
perforerad panel, höjd 222 mm
perforerad panel, bredd 1 025 mm
Användningsområde Rullarbetsbänk
Produktslag Perforerad panel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 914856 222
EAN / GTIN 4045197894021
Manufacturer number 914856 222

Beskrivelse

Utförande:

Par bärande stolpar av stålrör 25×25 mm med vägg av perforerad stålplåt (□ 9×9 mm i 37 mm raster), silverpilverlackerade.
Perforerad vägg med raster på båda sidorna.

Passar till:

Leveransinnehåll:

Perforerad stålplåtvägg inklusive stolppar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen