This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Sats skruvdragarhylsor för Torx®-skruvar 1/2 tum-fyrkant 10 delar, antal insatser: 10

Article no.: 639502 10

Select article variation and quantity

antal insatser Unit price incl. VAT
  • fyrkantsfäste: 1/2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 10
fyrkantsfäste 1/2 tum
Längd 234 mm
Bredd 104 mm
höjd 41 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 639502 10
Manufacturer number 639502 10

Beskrivelse

Utförande:

Fäst-/förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123;
hylsor
enligt DIN 3124.
In-/utvändiga fyrkantsfästen enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För invändiga Torx®-skruvar med gänga M4−M14.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

Skruvmejselhylsor
för Torx®: 10 st nr 643620
storlek TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Förvaring i: Stålväska

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen