Urmakarskruvdragare för spår, mejselbredd b: 1mm

Article no.: 669005 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
351 styck i lager

Select article variation and quantity

mejselbredd b (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

mejselbredd b 1 mm
totallängd 80 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 669005 1
EAN / GTIN 4045197974990
Manufacturer number 669005 1

Beskrivelse

Utförande:

Korrosionsbeständigt aluminiumhandtag med fast inpressad klinga.
Handtag med roterande sexkantigt huvud som möjliggör arbeten som kräver stor känsla.

Material:

Klingor av specialstål.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen