ZeroClamp Basplatta för vertikala maskiner 10077 GARANT

Article no.: 360012 10077
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie ZeroClamp
Typ 10077
spännelement-⌀ 120 mm
antal fastspänningsskålar 2
bredd B 166 mm
längd a 416 mm
höjd H 44 mm
stickmått S 200 mm
Produktslag Basplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 360012 10077
EAN / GTIN 4045197377005
Manufacturer number 360012 10077

Beskrivelse

Utförande:

Alla hål för T-spårsavstånd på 63, 100, 125 mm.
Centrumhål ⌀ 25 H7 för infästning av centreringssats
Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

För vertikal-/horisontalmaskiner.

Material:

Basplatta av höghållfast aluminium, ytbehandlad.
Alla komponenter i fastspänningsskålen av rostfritt eller korrosionsskyddat stål.

Specialtillbehör:

Dragtapp nr 360025.
Anslutningsblock nr 360017 strl 12808 / 12805.

Anmärkning:

Basplattor med spännmoduldiameter 138 mm, kan på förfrågan också levereras med självhämmande spännmoduler.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "ZeroClamp" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen