Slimad hydraulchuck, HSK-E 50 A = 70, Spännhylsa D1: 4mm

Article no.: 307528 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HPC; HSC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 4 mm
fäste HSK-E 50 A = 70
Hållare norm DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC; HSC
utkragningslängd A-mått 70 mm
⌀ D2 10 mm
⌀ D3 13,88 mm
Utvändig-⌀ D 42 mm
L2 37 mm
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 307528 4
EAN / GTIN 4062406115036
Manufacturer number 307528 4

Beskrivelse

Utförande:

  • Synnerligen smalt utförande (3°-kontur).
  • Med RFID/balluff-spånhål.
  • Möjligt med axiell längdjustering.
  • Skaften hårdbearbetade.
  • Användning av reducerhylsor möjlig.

Fördel:

  • Temperaturbeständig tack vare helt slutet system, dvs. inga lödda tryckkammare. .
  • Idealiska dämpningsegenskaper
  • Hög momentöverföring, bidrar till hög processäkerhet.

Användningsdata:

Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning.
När mindre kast är nödvändiga.
För borrning, brotschning och fräsning.
För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Reducerhylsor nr 302135302165.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen