{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännkraft | 2 000 N | |
automatisk höjdutjämning S | 8 mm | |
maximal spännhöjd | 25 mm | |
kontaktskruv | M6×37 mm | |
Produktslag | Tryck- och dragspännare |
Artikkelkode | 376410 15 | |
EAN / GTIN | 4045197953339 | |
Manufacturer number | 376410 15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tryck- och dragspännare variabel, Typ: 15
on request
På lager
515 styck i lager
NOK 292,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
156 styck i lager
NOK 353,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
613 styck i lager
NOK 309,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
kontaktskruv | M6×37 mm | M4×20 mm | M8×50 mm |
spännkraft P (tryck/dragkraft) | 450 N | ||
spännhöjd h till skruvmitt | 12,7 mm | ||
spännlängd | 16 mm | ||
Typ | 376715 0 | ||
totalhöjd H | 38 mm | ||
Produktslag | Tryck- och dragspännare | Tryck- och dragspännare | Tryck- och dragspännare |