Modulär vakuumplatta med spår, Typ: S1

Article no.: 385037 S1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 300 mm
Bredd 200 mm
höjd 48 mm
vikt 8 kg
Produktslag Vakuumspännplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 385037 S1
EAN / GTIN 2050001948748
Manufacturer number 287960

Beskrivelse

Utförande:

Höghållfast aluminium. Modulärt utökningsbart med anslutningsdelar.

Användningsdata:

Vakuumuppspänning av plast, glas, metaller, järnfria metaller, grafit och andra material.

Leveransinnehåll:

1 slangnippel, 1 anslutningsdel, 7 blindpluggar, 1 uttag LW12, 2 spännjärn, vakuumslang (1 m), anslagsbrickor.
1 gummiadaptermatta.

Anmärkning:

Vakuumspännplattor kan utökas modulärt med anslutningsdelar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen