{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Titan | |
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,06×D | |
Skaft | DIN 1835 B med h5 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 23 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 3,9 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,1 mm | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i titan > 850 N/mm2 | 0,03 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203123 4 | |
EAN / GTIN | 4062406120122 | |
Manufacturer number | 203123 4 |