Fasfräs av solid hårdmetall för bottenhål ochgenomgående hål, TiAlN, ⌀ DC: 7,8mm

Article no.: 208185 7,8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
57 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: ±0,05
  • Tandantal Z: 5

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 7,8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ ±0,05
Tandantal Z 5
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,25×L2 vid kantning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Fasfräsning framåt och bakåt 45
Invändig nej
L2 +0,5 2 mm
L4 +0,5 26 mm
⌀ D1 +0,05 6 mm
totallängd L 100 mm
Form avplattad
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,012 mm
Skafttolerans h6
Färgring grön
Hörnfasvinkel 45 grad
Produktslag Avgradare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 208185 7,8
EAN / GTIN 4062406131357
Manufacturer number 208185 7,8

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
125
Alu > 10% Si
N
75
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
70
Stål < 900 N/mm²
P
45
Stål < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
45
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Extra långt skaft.
Dubbelslipad huvuddel med 45°-vinkel.

Användningsdata:

För universell användning i nästan alla material. Den nyutvecklade beläggningen förhindrar effektivt materialuppbyggnad på eggen - också i aluminium och rostfritt stål.
Till framåt- och bakåtavgradning och avfasning även på svåråtkomliga ställen.
Mycket lämplig för konturarbeten.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen