Universele markeerstiftset 13-delig, Schrijfkleur: W

Artikelnummer: 085010 W
Prijs instellen 13 Stuk (1,29 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schrijfkleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schrijfkleur wit
Producttype Kleurstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085010 W
EAN/GTIN 048615961309
Nummer fabrikant 96130

Omschrijving

Uitvoering:

Navulbare markeerstift voor weer- en UV-bestendige markeringen. Slijtvast, ideaal op gladde, ruwe, roestige of verontreinigde oppervlakken.

Levering:

1 Houder, 12 vullingen (⌀ 3 mm).