Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Veiligheidskoppeling met slangaansluiting, aluminium, Slangaansluiting binnen-⌀: 6mm

Artikelnummer: 080156 6

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slangaansluiting binnen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slangaansluiting binnen-⌀ 6 mm
Producttype Koppeling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080156 6
Nummer fabrikant 120536

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidskoppeling met drukknop NW 7,2. Bij bediening ontsnapt de aanwezige druk en kan de koppeling zonder zweepslageffect worden losgemaakt.

Norm:

De veiligheidsversie voldoet aan de norm DIN EN ISO 4414.