Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

PNEU 1205 ANER-GL, PR1225, Type: UNI

Artikelnummer: 222820 UNI

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat PNEU 1205 ANER-GL
Type UNI
Soort PR1225
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 10
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222820 UNI
Nummer fabrikant TKB05060

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
140
RVS < 900 N/mm²
M
150
RVS > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Geslepen uitvoering. Voor een duidelijk hogere oppervlaktekwaliteit.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.