Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

RDMT 1003 MO, HB720, Type: UNI

Artikelnummer: 212256 UNI

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RDMT 1003 MO
Type UNI
Soort HB720
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212256 UNI
Nummer fabrikant 212256 UNI

Toepassingstabel

Aluminium > 10% Si
N
280
Staal < 500 N/mm²
P
300
Staal < 750 N/mm²
P
280
Staal < 900 N/mm²
P
250
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
120
Staal < 55 HRC
H
50
Staal < 60 HRC
H
40
Staal < 67 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
210
RVS > 900 N/mm²
M
180
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
230
CuZn
N
400
Grafiet, GFK, CFK
N
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.